Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Zugschalter Univ Aus Wechsel 606 ZA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-287264
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     606ZA
EAN/GTIN:
     4011377310506
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Zugschalter
Jung Zugschalter Univ Aus Wechsel 606 ZA Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Zugschnur, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Textfeld/Beschriftungsfläche nein, Beleuchtung nein, Beleuchtungsfunktion nicht zutreffend, Beleuchtungsart nicht zutreffend, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Anschlussart Schraubklemme, Gerätebreite 61mm, Gerätehöhe 61mm, Gerätetiefe 40mm, Farbvariante weiß, Zugschalter, 10 AX, 250 V ~, Universal Aus-Wechsel, für Wand- und Deckenmontage
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Zugschnur
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
EF009419:
nein
Beleuchtung:
nein
EF009420:
nicht zutreffend
Beleuchtungsart:
nicht zutreffend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zugschalter jung, zugschalter, aufputzschalter weiß, AP 600, Installationsschalter, Schalter, Universal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 19,46*
1
€ 5,95*
ab € 15,28*
€ 21,57*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,46*
€ 21,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,49*
€ 23,14*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 16,73*
€ 23,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
606ZAWW
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.