Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Kreuzerder 2,0m m.Rundeisenfahne 213 2000 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-286261
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5003784
EAN/GTIN:
     4012195374770
Suchbegriffe:
Kreuzerder
kreuzerder 2,0m
kreuzerder
obo bettermann kreuzerder
OBO Bettermann Vertr Kreuzerder 2,0m m.Rundeisenfahne 213 2000 F Ausführung mit Rundleiterfahne, Profilart Kreuz, Verbindungsart sonstige, Länge 2000mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Kreuzprofil 50x50x3 mm, Rundleiterfahne 2m Rd 10.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rundleiterfahne
Profilart:
Kreuz
Verbindungsart:
sonstige
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Einschlagerder, Erder, Erdspieß, Erdstab, Erdungsstange, Kreuzprofilerder, Staberder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,52*
€ 76,69*
Lager 5382
4
€ 5,80*
ab € 59,61*
€ 76,81*
€ 3,50*
ab € 62,53*
€ 80,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,73*
€ 110,48*
7 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 91,83*
€ 115,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5003776
ab € 64,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.