Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse NSGAFÖU 6 sw Ri. 50 Gummiaderleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-286171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NSGAFÖU 6 sw Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
MC4 Verbindungsleitung
Verschiedene-Diverse NSGAFÖU 6 sw Ri.

50 Gummiaderleitung Leiter-Nennquerschnitt 6mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Farbe schwarz, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

7,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U0 1800V, Nennspannung U 3000V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen.

Kurzschlußfeste Leitung.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U0:
1800 V
Nennspannung U:
3000 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, solarkabel 6mm² schwarz, gummischlauchleitung, gummischlauchleitung 50m, Aderleitung, Einzelader, Gummiaderleitung, Leitung, kurzschlußfeste Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.