Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Aluminium-Steckbogen ABS-E 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-286113
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20960020
EAN/GTIN:
     4013960176216
Suchbegriffe:
Alu-Steckbogen
Rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
Fränkische Aluminium-Steckbogen ABS-E 20 Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Aluminium, Oberfläche unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung unbeschichtet, Halogenfrei, Durchmesser 20mm, Ausführung Steck, Form Standardbogen, Farbe natur, Winkel des Bogens 90°, Für Alu Steck-ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
20 mm
Ausführung:
Steck
Muffe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: steckbogen aluminium, alu steckbogen, Alu Steck-ES, Alu-Bogen, Alubogen, Aluminiumsteckbogen, Bogen, Installationsrohrbogen, Metallrohrbogen, Metallsteckbogen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 3,92*
€ 5,00*
2 Tage
38
1
€ 4,99*
ab € 4,14*
€ 6,02*
1
€ 5,46*
ab € 5,08*
€ 7,26*
2 Tage
250
1
€ 5,90*
ab € 5,2903*
€ 7,5003*
Lager 5382
385
1
€ 5,80*
ab € 5,40*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.