Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse N2XS2Y 12/20KV 1x 35RM/16S Mittelspannungsk


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-285610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N2XS2Y 12/20KV 1x35RM/16S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
N2XS2Y
erdkabel 1x35mm²
erdkabel
Verschiedene-Diverse N2XS2Y 12/20KV 1x 35RM/16S Mittelspannungskabel Leiter-Material Cu, Leiter-Nennquerschnitt 35mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 1, Ader-Isolation XLPE (VPE), Mantel-Material PE, Mantel-Farbe schwarz, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

28mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -20 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -20 ...

70°C, Nennspannung U0 12kV, Nennspannung U 20kV, Zur Verlegung in Erde, im Wasser, im Freien, in Innenräumen und Kabelkanälen für Kraftwerks-, Industrie und Verteilernetze.

Bei Verlegung in Kabelkanälen und Innenräumen muß berücksichtigt werden, daß der PE-Mantel halogenfrei, jedoch nicht flammwidrig ist nach DIN VDE 0472 Teil 804, Prüfart B.

Das Kabel kann infolge des widerstandsfähigen PE- Mantels bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden.

Kupferbasis: Hohlpreise

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu
Leiter-Nennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter längswasserdicht:
Nein
Ader-Zahl:
1
Ader-Isolation:
XLPE (VPE)
Schichtenmantel:
Nein
LWL-Elemente:
Nein
Schirm längswasserdicht:
Nein
Bleimantel:
Nein
Bewehrung:
Nein
Mantel-Material:
PE
Leitfähige Beschichtung:
Nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
28 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-20 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-20 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
12 kV
Nennspannung U:
20 kV
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nyy-j 1x16 erdkabel, Energiekabel, Energieverteilungskabel, Kabel, Mittelspannungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 15,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,13*
€ 26,33
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,91*
€ 26,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,85*
€ 24,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,08*
€ 23,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,20*
€ 22,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,79*
€ 18,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.