Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse SIHF-JB 5x 0,75 Ri.100 Silikonleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-285602
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIHF-JB 5x0,75 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Silikonkabel
Silikonleitung
sihf-j 5x0,75 mm²
Verschiedene-Diverse SIHF-JB 5x 0,75 Ri.100 Silikonleitung Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 5, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material Gummi (Silikon), Mantel-Farbe sonstige, Ausführung rund, Außendurchmesser ca.

8,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -60 ...

180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen.

Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut.

Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen.

Die Isolation ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.

Bei Brand entsteht eine isolierende Schicht um die blanken Drähte.

Max.

Betriebstemperatur 180 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Ader-Isolation:
Gummi (Silikon)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
Gummi (Silikon)
Mantel-Farbe:
sonstige
Ausführung:
rund
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-60 °C | 180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: sihf, sihf 5x1, Flexible Leitung, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,92*
€ 4,66
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,47*
€ 4,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.