Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Elektronikmodul 6ES7134-4MB02-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-285258
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71344MB020AB0
EAN/GTIN:
     4025515073529
Suchbegriffe:
ET 200S Elektronikmodul
Elektronikmodul
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler siemens
Siemens Indus.Sector Elektronikmodul 6ES7134-4MB02-0AB0 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 28,8 ...

20,4V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Eingang, Strom, Eingangssignal konfigurierbar, Auflösung der Analogeingänge 16Bit, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Fronteinbau möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 15mm, Höhe 81mm, Tiefe 52mm, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Durch den Einsatz der F-Elektronikmodule der ET 200S ist es möglich die sicherheitsgerichteten Applikationsanforderungen integriert in der Gesamtautomation zu lösen.

Die für den fehlersicheren Betrieb erforderlichen Sicherheitsfunktionen sind in die Baugruppen integriert

Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
28.8 V | 20.4 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
Ja
Eingang, Spannung:
Nein
Eingang, Widerstand:
Nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
Nein
Eingang, Thermoelement:
Nein
Eingangssignal konfigurierbar:
Ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
Nein
Ausgang, Spannung:
Nein
Ausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
Nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard UMTS:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Tragschienenmontage möglich:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
15 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
52 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Analog-Gerät, Analogmodul, Busmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, I/O-Modul, Kompakterweiterungsgerät, Simatic
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,86*
€ 319,46*
Frei Haus
ab € 276,43*
€ 325,38*
Frei Haus
ab € 291,72*
€ 343,26*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 307,40*
€ 361,98*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,98*
€ 430,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,24*
€ 415,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,40*
€ 396,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,15*
€ 386,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,40*
€ 365,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES7193-4CB30-0AA0
ab € 3,654*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.