Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke 3Ph.Trenntrafo .med.Geh. DVT230/230/5,0kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-282283
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     E6686641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Trafo-Technik-Hoppecke 3Ph.Trenntrafo .med.Geh.

DVT230/230/5,0kVA Ausgeführt als Sicherheits-Transformator, Ausgeführt als Trenn-Transformator, Primärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 1 230 ...

230V, Schaltungsart YY, Bemessungsleistung 5000VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung uk 3%, Breite 360mm, Höhe 510mm, Tiefe 280mm, Schutzart (IP) IP23, Dreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für medizinisch genutzte Räume nach VDE 0570 Teil 2-15 / DIN EN 61558- 2-15 / IEC 61558- 2-15 in Stahlblechgehäuse, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B, Frequenz: 50/60 Hz, Einschaltstrom: max.

8 x INenn mit statischer Abschirmung zwischen Primär- und Sekundärwicklung auf Klemme geführt mit PTC-Fühlern zur Warnung bei Übertemperatur

Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
Ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
Nein
Primärspannung 1:
230 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Schaltungsart:
YY
Bemessungsleistung:
5000 VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
Nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
3 %
Breite:
360 mm
Höhe:
510 mm
Tiefe:
280 mm
Schutzart (IP):
IP23
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Trenntrafo, Trenntransformator, hoppecke trenntrafo, trenntrafo, trenntrafo primär 230v, 3-Phasen-Steuertrafo, Dreiphasen-Steuertransformator, Dreiphasen-Trockentrafo, Dreiphasen-Trockentransformator, Dreiphasensicherheitstransformator, Dreiphasensteuertransformator, Dreiphasentransformator, Dreiphasentrocken-Transformator, Eisenkerntrafo, Me
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.565,14*
€ 1.703,45*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.565,25*
€ 1.704,35*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.603,98*
€ 1.753,74*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.704,35*
€ 2.028,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.688,07*
€ 2.008,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.630,37*
€ 1.940,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.595,20*
€ 1.898,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.565,25*
€ 1.862,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.