Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Soffittenlampe 6x39mm S6 17V 2W 30994


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-281656
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30994
EAN/GTIN:
     4034451309944
Suchbegriffe:
Glühlampe S5.5
Glühlampe Sockel S5.5
Glühlampe S6
Glühlampe Sockel S6
Scharnberger+Has.

Soffittenlampe 6x39mm S6 17V 2W 30994 Lampenspannung 17 ...

17V, Lichtstrom 4lm, Sockel S6, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform sonstige, Farbe ohne, Durchmesser 6mm, Gesamtlänge 39mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 118mA, Lampenleistung 2W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Soffittenlampe 6x39mm S5,5 - für Klingel geeignet Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
17 V
Lichtstrom:
4 lm
Sockel:
S6
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
6 mm
Gesamtlänge:
39 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
118 mA
Lampenleistung:
2 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffitten, Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Soffitte S5,5, Soffitten, Soffittenlampe, scharnberger+has. soffittenlampe 6x39mm, soffitte s5,5, soffitte 8x39, Anzeige- und Signallampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Soffitte, Sofittenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,14*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 1,15*
1
€ 5,46*
ab € 0,65*
€ 1,18*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,71*
€ 1,28*
Lager 5382
19
1
€ 5,80*
ab € 0,71*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.