Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogen GY6,35 24V 150W 42447


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-279676
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42447
EAN/GTIN:
     4034451424470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Scharnberger+Has.

Halogen GY6,35 24V 150W 42447 Lichtstrom 3000lm, Lampenleistung 150W, Lampenspannung 24 ...

24V, Nennstrom 6250mA, Sockel GY6,35, Farbtemperatur 3000K, Durchmesser 13,5mm, Gesamtlänge 44mm, Niederdrucktechnik, Ausführung klar,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
3000 lm
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
24 V
Nennstrom:
6250 mA
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
13.5 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Nein
Axiale Wendel:
Nein
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Xenon:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, halogen stiftsockellampe gy6.35, halogen stiftsockellampe, halogenlampe gy6.35 150 w, Glühlampe, Halogen-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogen-Stiftsockellampe, NV-Halogenglühlampe, NV-Leuchtmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,63*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,07*
€ 4,69*
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 5,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,756*
€ 5,806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.