Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-278992 Herst.-Nr.: 7000035259 EAN/GTIN: 08021684312694 |
| |
|
| | |
| 3M Deutschland Kaltschrumpfschlauch EPDM 23,6-49,2 mm, L305mm 8428.12 Ausführung dickwandig, Innendurchmesser nach Schrumpf 23,6mm, Wandstärke nach Schrumpf 4,57mm, Länge 0,305m, Betriebstemperatur -55 ... 255°C, Farbe schwarz, Werkstoff sonstige, Schrumpfschlauch aus EPDM-Kautschuk, zur Verwendung an allen kunststoff- und gummiisolierten Kabeln und Leitungen, der durch Herausziehen der Stützwendel ohne Hitzeeinwirkung herunterschrumpft. Gute Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit Weitere Informationen: | | Ausführung: | dickwandig | Innendurchmesser nach Schrumpf: | 23.6 mm | Wandstärke nach Schrumpf: | 4.57 mm | Länge: | 0.305 m | Betriebstemperatur: | -55 °C | 255 °C | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | sonstige | Halogenfrei: | Nein | Mit Innenkleber: | Nein | Bedruckbar: | Nein | UL-Zulassung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 23,03* | € 26,32* | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 22,95* | € 26,34* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 23,30* | € 26,72* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,799* | € 27,239* | | | | Lager 5382 | | | | 10 | | € 5,80* | ab € 26,49* | € 30,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 300,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|