Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Staberder 2.5m R-Fahne 2m 313/25R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-278569
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     313/25R2
EAN/GTIN:
     4011126030884
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
staberder 2,5m
Kleinhuis Staberder 2.5m R-Fahne 2m 313/25R2 Ausführung mit Rundleiterfahne, Profilart Kreuz, Länge 2500mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Staberder aus Kreuz-Profil 50 x 50 x 3 mm aus Flußstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Rundleiterfahne
Profilart:
Kreuz
Länge:
2500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: staberder, Einschlagerder, Erder, Erdspieß, Erdstab, Erdungsstange, Kreuzprofilerder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,7347*
€ 94,9847*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 98,16*
€ 124,39*
€ 5,95*
ab € 101,49094*
€ 128,39094*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 128,84*
€ 161,22*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 45,58*
Ähnlich
HKL
ab € 60,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.