Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Aluminium-Steckbogen ABS-E 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-277933
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20960040
EAN/GTIN:
     4013960176247
Suchbegriffe:
Alu-Steckbogen
Rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
Fränkische Aluminium-Steckbogen ABS-E 40 Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Aluminium, Oberfläche unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung unbeschichtet, Halogenfrei, Durchmesser 40mm, Ausführung Steck, Form Standardbogen, Farbe natur, Winkel des Bogens 90°, Für Alu Steck-ES
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberfläche:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
40 mm
Ausführung:
Steck
Muffe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fränkische alu steckbogen, alu steckbogen, steckbogen aluminium, Alu Steck-ES, Alu-Bogen, Alubogen, Aluminiumsteckbogen, Bogen, Installationsrohrbogen, Metallrohrbogen, Metallsteckbogen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 4,80*
ab € 7,27*
€ 9,30*
1 Tag
12
1
€ 5,90*
ab € 9,6292*
€ 13,4392*
1
€ 5,46*
ab € 9,84*
€ 13,68*
Lager 5382
136
1
€ 5,80*
ab € 10,06*
€ 13,93*
3 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 10,885*
€ 14,945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.