Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Glimmlampe 14X30mm E14 400V VG274 28042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-27738
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     28042
EAN/GTIN:
     4034451280427
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Scharnberger+Has.

Glimmlampe 14X30mm E14 400V VG274 28042 Lampenspannung 400 ...

400V, Sockel E14, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 14mm, Gesamtlänge 30mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Glimmlampe, E14 mit Widerstand.

Glaskolben mit Tellerelektroden zur optischen Signalanzeige.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
400 V
Sockel:
E14
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
14 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Soffitten, Soffittenlampe, glimmlampe e14, leuchtmittel ba15d, scharnberger+has. glimmlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linsenform Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,20*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,42*
€ 3,42*
1
€ 5,46*
ab € 2,30*
€ 3,70*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 3,71*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28041
ab € 1,99*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
28040
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.