Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Steckverbinder-Gehäuse HDC 32A TSBU 1M32G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-276825
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1787950000
EAN/GTIN:
     4032248205394
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
weidmüller steckergehäuse
steckergehäuse
Weidmüller Steckverbinder-Gehäuse HDC 32A TSBU 1M32G Form rechteckig, Länge 82mm, Höhe 75mm, Breite 56mm, Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Art der Verriegelung Querbügel, Schutzart (IP), montiert IP65, Mit Nocken für zwei Querbügel
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Länge:
82 mm
Höhe:
75 mm
Breite:
56 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Art der Verriegelung:
Querbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder, Gehäuseoberteil, Industriesteckverbindergehäuse, Querbügelgehäuse, RockStar Größe 7, Schalengehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Tüllengehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 10,442*
€ 13,282*
5
Frei Haus
ab € 10,602*
€ 13,552*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,45*
€ 14,70*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,85*
€ 15,20*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 11,30*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.