Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Gehäuse HDC 32A TSBU 1M32G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Gehäuse HDC 32A TSBU 1M32G
Steckverbinder-Gehäuse HDC 32A TSBU 1M32G
Artikel-Nr.:
     3517I-45968288
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1787950000
EAN/GTIN:
     4032248205394
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse

Steckverbinder-Gehäuse HDC 32A TSBU 1M32G

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
71,5 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
82 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 10,442*
€ 13,382*
5
Frei Haus
ab € 10,642*
€ 13,652*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,49*
€ 14,57*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,83*
€ 15,08*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,35*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,382*
€ 15,92458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,222*
€ 14,54418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,732*
€ 13,96108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,442*
€ 12,42598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 66,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.