Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Radial-Rohrventilator 115W,900cbm/h,IPX4 ERR 20/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-2762
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0275
EAN/GTIN:
     4012799802754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Maico Radial-Rohrventilator 115W,900cbm/h,IPX4 ERR 20/1 Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 840m³/h, Nennleistung 116W, Nennweite 200mm, Fördermitteltemperatur -20 ...

55°C, Merkmale Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln.

Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen.

Befestigungsfuß als Zubehör lieferbar.

Förderrichtung Förder- und Drehrichtung sind auf dem Ventilatorgehäuse durch Pfeile gekennzeichnet.

Motor Außenläufer-Kondensatormotor.

Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten.

Drehzahlsteuerbar.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saug- und Druckseite.

Montagehinweise Einbau in jeder Lage möglich.

Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem elastische Manschetten ELR verwenden.

Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeleinführungstülle.

Sicherheitshinweise Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.

Dazu Schutzgitter SGR anbringen.

Artikel: ERR 20/1, Fördervolumen: 840 m³/h, Drehzahl: 2.611 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 / 60 Hz, Nennleistung: 116 W, IMax: 0,51 A, Schutzart: IP X4, Wärmeklasse: B, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 4,4 kg, Nennweite: 200 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 55 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 55 °C, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet

Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Fördervolumen:
840 m³/h
Nennleistung:
116 W
Nennweite:
200 mm
Fördermitteltemperatur:
-20 °C | 55 °C
Ventilator ausschwenkbar:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Rohrventilator, maico ventilatoren radialventilator, rohrventilator, Belüftungssystem, Entlüftungssystem, Lüftungssystem, Rohr-Lüftungssystem, Ventilator, Ventilator für Rohreinbau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,28*
€ 214,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,75*
€ 214,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,31*
€ 214,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,87*
€ 215,73*
Lager 5382
3
€ 5,80*
ab € 197,03*
€ 238,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,03*
€ 234,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0355
ab € 113,48*
Zubehör
Maico
0093.0006
ab € 70,29*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1561
ab € 115,66*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0780
ab € 86,91*
Zubehör
Maico
0092.0597
ab € 127,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.