Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAICO Radial-C ERR20/1 Rohrventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAICO Radial-C ERR20/1 Rohrventilator
MAICO Radial-C ERR20/1 Rohrventilator
Artikel-Nr.:
     4981-180375
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0080.0275
EAN/GTIN:
     4012799802754
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radial-Rohrventilatoren ERR Zur Förderung kleiner bis mittlerer Luftmengen über Rohrleitungen bei höheren Widerständen, z.B. Gewerbe und Industriebetriebe, Anlagen der Luft-, Klima-, Kälte- und Trockentechnik, Küchenabzugshauben, Arbeitsplatz- oder Maschinenabsaugung usw. Auch für die Zentralentlüftung von Wohnungen nach DIN 18017-3. Gehäuse aus kunststoffpulverbeschichtetem Stahlblech. Hochleistungs-Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln. Geringer Platzbedarf. Drehzahlsteuerbar. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Für Einbau in jeder Lage geeignet. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wechselstrom 230 V, 50 Hz Zur geräuscharmen Förderung kleiner bis mittlerer Luftmengen über Rohrleitungen bei höheren Widerständen ist die schallgedämmpfte Lüftungsbox Typenreihe ESR EC mit Laufrad- von 125 bis 315 mm und Fördervolumen von 350 bis 2050 m 3 /h lieferbar.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,00*
€ 210,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,48*
€ 210,72*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,76*
€ 210,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,94*
€ 211,71*
Frei Haus
ab € 182,65*
€ 216,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,09*
€ 240,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,99*
€ 236,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0355
ab € 113,88*
Zubehör
Maico
0093.0006
ab € 70,28*
Zubehör
Maico
0082.0103
ab € 402,68*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.1561
ab € 115,50*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0780
ab € 86,90*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0769
ab € 97,59*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0825
ab € 298,62*
Zubehör
Maico
0092.0604
ab € 175,84*
Zubehör
Maico
0092.0597
ab € 127,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.