Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogen G4 12V 5W transver sal 42400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-275480
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42400
EAN/GTIN:
     4034451424005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Scharnberger+Has.

Halogen G4 12V 5W transver sal 42400 Lichtstrom 60lm, Lampenleistung 5W, Lampenspannung 12 ...

12V, Sockel G4, Farbtemperatur 3000K, Durchmesser 8mm, Gesamtlänge 30mm, UV-Schutz, Niederdrucktechnik, Ausführung klar,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
60 lm
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Geeignet für Backofen:
Nein
UV-Schutz:
Ja
Axiale Wendel:
Nein
Niederdrucktechnik:
Ja
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen leuchtmittel g4, leuchtmittel g4, leuchtmittel g4 5w, Glühlampe, Halogen-Stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogen-Stiftsockellampe, NV-Halogenglühlampe, NV-Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,93*
€ 1,66*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 0,96*
€ 1,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,05*
€ 1,83*
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.