Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Telefonlampe T 5,5K 4,8x22 12V 40mA 22914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-275357
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22914
EAN/GTIN:
     4034451229143
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5k
Scharnberger+Has.

Telefonlampe T 5,5K 4,8x22 12V 40mA 22914 Lampenspannung 12 ...

12V, Lichtstrom 1lm, Sockel T 5,5K, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Röhre, Farbe ohne, Durchmesser 4,8mm, Gesamtlänge 22mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 40mA, Lampenleistung 0,48W, Mittlere Nennlebensdauer 10000h, Telefonlampe in Röhrenform T5,5 K.

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
1 lm
Sockel:
T 5,5K
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
4.8 mm
Gesamtlänge:
22 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
40 mA
Lampenleistung:
0.48 W
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: telefonlampen t5,5k 12v, telefonlampen t5 5k, telefonlampen 12v, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Röhrenform Lampe, Telefonlampe, Telefonstecklampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,14*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,91*
€ 1,34*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,35*
1
€ 5,46*
ab € 0,78*
€ 1,39*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.