Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Tropfenlampe 15W E27 230V gelb 40272


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-274999
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40272
EAN/GTIN:
     4034451402720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Scharnberger+Has.

Tropfenlampe 15W E27 230V gelb 40272 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Energieeffizienzklasse E, Lampenleistung 15W, Lampenspannung 230 ...

230V, Ausführung sonstige, Sockel E27, Farbe gelb, Durchmesser 45mm, Gesamtlänge 69mm,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Energieeffizienzklasse:
E
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
230 V
Ausführung:
sonstige
Sockel:
E27
Farbe:
gelb
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
69 mm
Krypton:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe e27 230v 15w, glühlampe e27 15w, glühlampe e27, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kugelformlampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Tropfenformlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,37*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,59*
1
€ 5,46*
ab € 0,93*
€ 1,62*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,08*
€ 1,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,19*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.