Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ceag Sicherheitst. Schraubverschluss M16x1,5 GHG9601952R0111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-273090
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601952R0111
EAN/GTIN:
     4250959902399
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Ceag Sicherheitst.

Schraubverschluss M16x1,5 GHG9601952R0111 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 16, Gewindesteigung 1,5mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Ex-Schutz nach Ex II 2 G Ex e II / II 2 D Ex tD A21 IP66

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din pp, leitungseinführung, verschlussschrauben ohne din m16, Blindstopfen, Blindverschraubung, Gewindestopfen, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlusszapfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 2,67*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,07*
€ 2,77*
20 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 2,11*
€ 2,81*
25 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 2,85*
Lager 5382
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 3,32*
€ 4,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.