Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kanalunterteil gr mit 2 Trennwänden SK70


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-272619
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     SK70
EAN/GTIN:
     4011126060638
Suchbegriffe:
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal
Kleinhuis Kanalunterteil gr mit 2 Trennwänden SK70 Höhe 70mm, Tiefe 20mm, Länge 2000mm, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Anzahl der Trennwände 2, Montagelochung im Boden,
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Anzahl der Trennwände:
2
Montagelochung im Boden:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SDK, Unterteil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 2,44*
€ 3,66*
2
€ 5,95*
ab € 3,45522*
€ 4,99522*
1 Tag
60
2
€ 4,99*
ab € 3,8195*
€ 5,5595*
2
€ 5,46*
ab € 5,11*
€ 7,34*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 5,5264*
€ 7,9064*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,43*
€ 4,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.