Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalunterteil gr mit 2 Trennwänden SK70


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kanalunterteil gr mit 2 Trennwänden SK70
Kanalunterteil gr mit 2 Trennwänden SK70
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-25957766
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SK70
EAN/GTIN:
     4011126060638
Suchbegriffe:
Sockelleistenkanal
sockelleistenkanal

Kanalunterteil gr mit 2 Trennwänden SK70

Sockelleistenunterteil, mit 2 Trennwänden und zweireihiger Befestigungslochung im Boden, halogenhaltig. An dem Sockelleistenkanal SDK70 (komplett mit Deckel) können neben dem CENTRIC Geräteeinbauprogramm auch handelsübliche Installationsprogramme mit Zentralstücken nach DIN 49075 sowie alle Programme mit Kombinationsrahmen 80 x 80 mm angebaut werden, kombinierbar mit Eckkanälen und Elektroinstallationskanälen.
Weitere Informationen:
Höhe:
69 mm
Tiefe:
17,5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Trennwände:
2
Montagelochung im Boden:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Unterteil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 2,45*
€ 3,68*
2
€ 5,95*
ab € 3,43522*
€ 5,02522*
2 Tage
60
2
€ 4,99*
ab € 3,8395*
€ 5,5895*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 5,11*
€ 7,39*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 5,4964*
€ 7,9564*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 14,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.