Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Edelstahlrohr, sehr schwer starr, rostfrei V2 Steck-E


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-272285
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20810032
EAN/GTIN:
     4013960211184
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A

Fränkische Edelstahlrohr, sehr schwer starr, rostfrei V2 Steck-ES 32 Werkstoff rostfreier Stahl, Werkstoffgüte rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung unbeschichtet, Oberfläche gebürstet, Ausführung starr ohne Gewinde, Unterputz, Aufputz, Betoninstallation, Maschinen und Anlageninstallation, Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt), Unterflurinstallation (Estrich), Installation im Freien, Installation auf Holz, Hohlwandinstallation, Druckfestigkeitsklasse sehr schwer (Klasse 5), Innendurchmesser 29,6mm, Außendurchmesser 32mm, Einsatztemperatur -45 ...

400°C, Rostfreies Installationsrohr, ohne Isolation, VDE 0605, Oberfläche: gebürstet

Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl (V2A)
Oberfläche:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Ja
Ausführung:
starr ohne Gewinde
Unterputz:
Ja
Aufputz:
Ja
Betoninstallation:
Ja
Maschinen und Anlageninstallation:
Ja
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Installation im Freien:
Ja
Installation auf Holz:
Ja
Hohlwandinstallation:
Ja
Installation im Erdreich:
Nein
Druckfestigkeitsklasse:
sehr schwer (Klasse 5)
Innendurchmesser:
29.6 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: V2A-Rohr, Panzerrohr, Schutzschlauch, Stahlpanzerrohr, Stapa-Rohr, Staparohr, Steckrohr, stahlpanzerrohr fränkische rohrwerke, stahlpanzerrohr, stahlpanzerrohr steck, Installationsrohr, Leerrohr, Metallrohr, Rohr, Stahlrohr, Stangenrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 50,934*
€ 58,524*
1 Tag
33
3
€ 5,90*
ab € 55,8379*
€ 66,4379*
17 Tage
nicht lagernd
15
€ 69,00*
ab € 62,46*
€ 71,19*
Lager 5382
691
3
€ 5,80*
ab € 61,99*
€ 73,78*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 73,78*
€ 87,80
pro Meter
ab 6 Meter
€ 72,44*
€ 86,20
pro Meter
ab 15 Meter
€ 71,22*
€ 84,75
pro Meter
ab 30 Meter
€ 68,55*
€ 81,57
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 61,99*
€ 73,77
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 61,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 221,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.