Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Wippschalter Kreuz 807 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-27186
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     807W
EAN/GTIN:
     4011377655805
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Kreuzschalter
Wippenschalter
Jung Wippschalter Kreuz 807 W Schaltungsart Kreuzschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 2, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Textfeld/Beschriftungsfläche nein, Beleuchtung ja, Beleuchtungsfunktion Orientierung, Beleuchtungsart LED austauschbar, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10AX, Anschlussart sonstige, Gerätebreite 75mm, Gerätehöhe 75mm, Gerätetiefe 58mm, Farbvariante grau/anthrazit, Wippschalter, 10 AX, 250 V ~, Kreuz
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
EF009419:
nein
Beleuchtung:
ja
EF009420:
Orientierung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, jung aufputzschalter, aufputzschalter, 10 AX, 250 V ~, Installationsschalter, Kreuz, Schalter, WG 800
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 13,65*
€ 19,41*
€ 5,95*
ab € 13,84*
€ 19,54*
Lager 5382
51
€ 5,80*
ab € 14,62*
€ 20,64*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 14,68*
€ 20,66*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 14,64*
€ 20,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.