Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Bräunungslampe CLEO HPA 400-30S 68521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-269502
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68521
EAN/GTIN:
     4034451685215
Suchbegriffe:
Bräunungs-Lampe
Bräunungslampen
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Scharnberger+Has.

Bräunungslampe CLEO HPA 400-30S 68521 Lampenleistung 400W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel R7s, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Brennstellung beliebig, Durchmesser 22mm, Gesamtlänge 104mm, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Geschlossene Leuchte erforderlich, Solariumlampe, Farbe sonstige, Ausführung klar, Mittlere Nennlebensdauer 800h, Metallhalogendampflampe mit starker UV-Emission, die Bestrahlung erfolgt ozonfrei im Hauptemissionsbereich 300 nm und 400 nm

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
400 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
R7s
UV-Schutz:
Nein
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Ja
Farbe:
sonstige
Ausführung:
klar
Beschichtet:
Nein
Mittlere Nennlebensdauer:
800 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe R7S, Halogenlampe Sockel R7S, Halogenmetalldampflampe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, halogenmetalldampflampe 400 w, entladungslampe r7s, scharnberger+has. bräunungslampe, Bräunungslampe, Entladungslampe, HIT-Lampe, HPA, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,13*
€ 49,85*
€ 5,46*
ab € 37,23*
€ 49,94*
Frei Haus
ab € 37,96*
€ 50,96*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 38,17*
€ 51,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,21*
€ 58,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.