Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse SiHF-C-Si 2x 0,5 Tr.500 Silikonltg gesch


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     5382E-269421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SiHF-C-Si 2x0,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
Verschiedene-Diverse SiHF-C-Si 2x 0,5 Tr.500 Silikonltg geschirmt Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm, Mantel-Material Gummi (Silikon), Ausführung rund, Außendurchmesser ca.

6,8mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Silicon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

Wegen\nausgezeichneter Wetterbeständigkeit können Silicon-Leitungen sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt\nwerden.

Besonders für den Einsatz in Kraftwerken.

Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau\nsowie in Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art.

Durch die hohe\nAbschirmdichte wird eine störfreie übertragung von Signalen bzw.

Impulsen sichergestellt.

Die ideale störgeschützte Silicon-Schlauchleitung\nfür obige Einsatzzwecke.

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
Gummi (Silikon)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Ja
Mantel-Material:
Gummi (Silikon)
Ausführung:
rund
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 2x0,5 qmm, sihf, sihf 2x6, Flexible Leitung, Leitung, Silikonschlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9106*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,9106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,9706*
€ 7,10501
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,5106*
€ 6,55761
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,3706*
€ 6,39101
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,1106*
€ 6,08161
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,8806*
€ 5,80791
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,9106*
€ 4,65361
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.