Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Abdeckung sw für IAE/UAE-Dose LS 969-2 UA SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-269236
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS969-2UASW
EAN/GTIN:
     4011377908208
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Jung Abdeckung sw für IAE/UAE-Dose LS 969-2 UA SW Zusammenstellung sonstige, Verwendung UAE/IAE, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Gerätebreite 70mm, Gerätehöhe 70mm, Farbvariante schwarz, Abdeckung, Schraubbefestigung, bruchsicher, für IAE/UAE-Anschlussdosen und Datendosen Cat.

5e und Cat.

6 (2 x 8-polig)

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
UAE/IAE
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: IAE Abdeckung, Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, schalterabdeckung schwarz, 2 x 8-polig, Abdeckung, Aufnahmemodul, Auslass, Cat. 5e, Cat. 6, Datendosen, Datendoseneinsatz, Geräteabdeckung, IAE/UAE-Anschlussdosen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 7,84*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 5,57*
€ 7,98*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,16*
Lager 5382
84
€ 5,80*
ab € 5,77*
€ 8,25*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2969-2UA
ab € 9,50*
Ähnlich
Jung
AL2969-2UAAN
ab € 9,41*
Ähnlich
Jung
ES2969-2UA
ab € 9,41*
Ähnlich
Jung
LS969-2UA
ab € 3,05*
Ähnlich
Jung
LS969-2UALG
ab € 5,52*
Ähnlich
Jung
LS969-2UAWW
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.