Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL 2969-2 UA AN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL 2969-2 UA AN Schwarz
JUNG AL 2969-2 UA AN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27094131
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2969-2UAAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
DatenKommAbdeckung
IAE Abdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2969-2UA
ab € 9,54*
Ähnlich
Jung
ES2969-2UA
ab € 9,40*
Ähnlich
Jung
LS969-2UA
ab € 3,05*
Ähnlich
Jung
LS969-2UALG
ab € 5,52*
Ähnlich
Jung
LS969-2UASW
ab € 5,47*
Ähnlich
Jung
LS969-2UAWW
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.