Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Ersatzsymbol LICHT kl tr für Tasterwippen D 655 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-2685
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00584711
EAN/GTIN:
     4010105584714
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Symbole für Wippen
Peha Ersatzsymbol LICHT kl tr für Tasterwippen D 655 L Ausführung sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung Symbol \"Licht\", Verwendung sonstige, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe sonstige, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Ersatzsymbole für Tasterwippen für Artikel-Nr.

80.655xx LICHT

Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
sonstige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
sonstige
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: peha schalterabdeckung, schalterabdeckung, Abdeckung, STANDARD, Symbol, Tastersymbol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,24*
10
€ 5,95*
ab € 1,03*
€ 1,49*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,53*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,02*
€ 1,72*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.