Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Einzelgehäuse m.metr.-Vorprägungen CI23E-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-267760
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     021943
EAN/GTIN:
     4015080219439
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Eaton (Moeller) Einzelgehäuse m.metr.-Vorprägungen CI23E-150 Höhe 250mm, Breite 187,5mm, Tiefe 175mm, Einbautiefe 150mm, RAL-Nummer 7032, Anbaumöglichkeit, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Oberfläche sonstige, Geeignet für Blitzschutz, Schutzart (IP) IP65, Leitungseinführung, Art des Deckels transparent, Ohne Montageplatte, Vorprägungen für die Leitungseinführung in allen Seitenwänden, durch Ausbrechen dieser Wände (Spiegel) lassen sich großflächige Durchbrüche herstellen, einschließlich Befestigungslaschen für Wandbefestigung, Verbindung der Gehäuse unter- bzw.

nebeneinander mittels Keilverbindung.

Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Breite:
187.5 mm
Tiefe:
175 mm
Einbautiefe:
150 mm
RAL-Nummer:
7032
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Ja
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Universalgehäuse, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse, Isoliergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,19*
€ 71,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,94*
€ 71,87*
Frei Haus
ab € 59,51*
€ 72,90*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 61,26*
€ 74,45*
Lager 5382
21
€ 5,80*
ab € 62,80*
€ 76,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
19709
ab € 5,75*
Zubehör
Eaton
38793
ab € 30,52*
Zubehör
Eaton
046382
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
193438
ab € 4,46*
Zubehör
Eaton
002066
ab € 65,79*
Zubehör
Eaton
001923
ab € 3,22*
Zubehör
Eaton
001924
ab € 3,21*
Zubehör
Eaton
044004
ab € 8,88*
Zubehör
Eaton
193454
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.