Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-267039 Herst.-Nr.: 945192502 EAN/GTIN: 4011334241133 |
| |
|
| | |
| Berker Antennen-Steckdose SAT pws 945192502 Anzahl der Auslässe 1, Ausführung Durchgangsdose, Kabelmodemtauglich, Fernspeisetauglich, Mit F-Doppelbuchse Weitere Informationen: | | Anzahl der Auslässe: | 1 | Ausführung: | Durchgangsdose | Kabelmodemtauglich: | Ja | Fernspeisetauglich: | Ja | Mit Abdeckung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT-Antennendose, SAT-Dose, Verbindungsdose, abdeckung hager berker, sat-antennendose, verbindungsdose ip20, Antennen-Steckdose, Antennen-Steckdosen, Antennendose, Antennensteckdose, INTEGRO, Steckdose, TV, TV / Audio, Video |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 11,44* | € 14,46* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,32* | € 15,93* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,97* | € 16,84* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,19* | € 17,15* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 12,45* | € 17,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|