Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralplatte ws f.Dopp.-Modul 146102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-26537
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     146102
EAN/GTIN:
     4011334169796
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
DatenKommAbdeckung
IBM Abdeckung
Modularjackabdeckung
Berker Zentralplatte ws f.Dopp.-Modul 146102 Zusammenstellung Zentralplatte für Zwischenring, Verwendung Modular-Jack, Tragring, Beschriftungsfeld Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar, Montageart Unterputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante weiß, Zentralplatte für Doppelmodul Reichle&De-Massari Zentralplattensystem weiß, glänzend - mit Tragplatte - für Anschlussmodule RJ45 Kat.5e und Kat.6 - für LWL-Module - mit 30° Schrägauslass - ohne Spreizkrallen Achtung! Nur mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte für Zwischenring
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsfeld in Zwischenring einrastbar
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung cremeweiß, Aufnahmemodul, Auslass, B.1, B.3, B.7, Daten- / Telekommunikation, Datendoseneinsatz, Datenkommunikation, Geräteabdeckung, S.1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 10,51*
€ 13,49*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 14,79*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,49*
€ 16,33*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,13*
€ 17,26*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 12,63*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
146109
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.