| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-264896 Herst.-Nr.: 3542.29 EAN/GTIN: 7611614044682 |
| |
|
| | |
| Kaiser Reduktion MS Pg42-Pg29 3542.29 Gewindeart Innengewinde PG, Gewindemaß PG Innengewinde 29, Gewindeart Außengewinde PG, Gewindemaß PG Außengewinde 42, Werkstoff Messing, Vernickelt, Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindemaß PG Innengewinde: | 29 | Gewindeart Außengewinde: | PG | Gewindemaß PG Außengewinde: | 42 | Werkstoff: | Messing | Vernickelt: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, messing reduktion, reduktion, kaiser reduktion, Adapter, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewindeadapter, Kabelverschraubung-Reduktion, Reduzierring, Reduzierung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 23,4358* | € 28,0658* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 23,48* | € 30,77* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 26,64* | € 34,82* | | | | Lager 5382 | | | | 10 | | € 5,80* | ab € 30,48* | € 35,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 359,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|