Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Würgenippel M32 geschlossen 1600.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-264827
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1600.32
EAN/GTIN:
     7611614170480
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen m32
Kaiser Würgenippel M32 geschlossen 1600.32 Nenndurchmesser 32mm, Ausführung geschlossen, Dichtbereich 11 ...

22mm, Für Wandstärke 14 ...

14mm, Schutzart (IP) IP54, Werkstoff Kunststoff, Farbe lichtgrau, Halogenfrei,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
11 mm | 22 mm
Für Wandstärke:
14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, verschlussschrauben ohne din pp, Dichtstopfen, Dichtungsdurchführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,123*
€ 0,173*
1
€ 5,46*
ab € 0,18*
€ 0,30*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2577*
€ 0,3477*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2585*
€ 0,3485*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2617*
€ 0,3517*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1600.40
ab € 0,30*
Ähnlich
Kaiser
1600.17
ab € 0,0608*
Ähnlich
Kaiser
1600.20
ab € 5,11*
Ähnlich
Kaiser
1600.25
ab € 0,102*
Ähnlich
Kaiser
1600.50
ab € 0,57*
Ähnlich
Kaiser
1600.63
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.