| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-262781 Herst.-Nr.: 40558 EAN/GTIN: 4034451405585 |
| |
|
| | |
| Scharnberger+Has. Glühlampe 130V 75W E27 für Notbeleuchtung 40558 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 75W, Lampenspannung 130 ... 130V, Sockel E27, Lampenform Birnen-Form, Ausführung klar, Farbe ohne, Durchmesser 60mm, Gesamtlänge 105mm, Spezielle Anwendung sonstige, Weitere Informationen: | | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Lampenleistung: | 75 W | Lampenspannung: | 130 V | Sockel: | E27 | Lampenform: | Birnen-Form | Ausführung: | klar | Farbe: | ohne | Durchmesser: | 60 mm | Gesamtlänge: | 105 mm | Stoßfest: | Nein | Geeignet für Backofen: | Nein | Geeignet für Kühlschrank: | Nein | Spezielle Anwendung: | sonstige | Kohlefaden: | Nein | Krypton: | Nein | Mehrfach-Glühwendel: | Nein | Splitterschutz: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, glühlampe e27 75 watt, glühlampe e27, glühlampe e27 130v, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Birne, Glühbirne, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Normallampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,13* | € 1,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,13* | € 1,91* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 1,27* | € 2,14* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,28* | € 2,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,44* | € 2,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|