Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Abdeckung 1-fach ws für Einzelmontage D 80.671/100 UB W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-26256
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00703011
EAN/GTIN:
     4010105703016
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Peha Abdeckung 1-fach ws für Einzelmontage D 80.671/100 UB W Anzahl der Einheiten 1, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten horizontal 1, Anzahl der Einheiten vertikal 1, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Schutzart (IP) IP20, Befestigungsart Schraubbefestigung, Sonderabdeckung 100 x100 mm, mit Traggestell für Schraubbefestigung, für Einzelmontage, für den Einbau von Steckdosen des UB-Programms, komplett mit Dübeln und Schrauben
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Flächenbündige Ausführung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, peha abdeckrahmen 1fach, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Krankenhaus-/EDV-Geräte, STANDARD, Zentralplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 7,31*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 7,38*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,95*
€ 11,34*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,96*
€ 11,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.