Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Rahmen 2-fach rws waage/senkrecht D 80.572.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-26194
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00240211
EAN/GTIN:
     4010105240214
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Peha Rahmen 2-fach rws waage/senkrecht D 80.572.02 Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten horizontal 2, Anzahl der Einheiten vertikal 2, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Befestigungsart Klemm-/Schraubbefestigung, Farbvariante reinweiß, Kombi-Rahmen STANDARD-Inline mit kleinen Außenradien, für senkrechte und waagerechte Montage 2fach, Abmessung 81 x 152 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Flächenbündige Ausführung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, peha abdeckrahmen 2f, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, STANDARD, Zweifachrahmen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,04*
1
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,38*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,64*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,68*
€ 4,16*
Lager 5382
50
1
€ 5,80*
ab € 2,70*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00183211
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.