Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Werke Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP44 110306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-260223
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     110306
EAN/GTIN:
     4015609008858
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Walther Werke Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP44 110306 Ausführung Aufputz, IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe blau, RAL-Nummer 5002, Schutzart (IP) IP44, Anschlusstechnik Schraubklemme, Kabeleinführung sonstige, Werkstoff Kunststoff, Befestigungsart Außenbefestigung, Isolierter Einbau, Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP44 Außenbefestigung 1 Kabeleinführung oben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Leitungseinführung, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, AP-Steckdose, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
1
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 11,52*
1
€ 5,46*
ab € 8,31*
€ 11,53*
2 Tage
13
1
€ 6,40*
ab € 8,80*
€ 12,21*
Lager 5382
172
1
€ 5,80*
ab € 9,06*
€ 12,57*
1
€ 3,90*
ab € 9,42*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther
210306
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.