Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Rahmen 1-fach alu für UP-Geräte D 371.69 AGU WU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-26013
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00906794
EAN/GTIN:
     4010105906790
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
peha abdeckrahmen 1fach
Peha Rahmen 1-fach alu für UP-Geräte D 371.69 AGU WU Anzahl der Einheiten 1, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten horizontal 1, Anzahl der Einheiten vertikal 1, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Aluminium, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe Aluminium, Schutzart (IP) IP44, Befestigungsart Klemm-/Schraubbefestigung, Montage-Rahmen Aluminium-Guss - Unterputz 1fach, für alle Unterputz-Geräte, außer Dreh- und Schlüssel-Schalter und CEE-Steckdosen Abmessung 106 x 106 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Flächenbündige Ausführung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 1 fach rahmen alu, Alu-Guss, Aluminium, Einfach-Abdeckrahmen, Guss, Installationsschalter, Kombinationsrahmen, Schalter, schlagfest
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 49,33*
€ 58,62*
10
€ 5,95*
ab € 51,45*
€ 60,93*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,68*
€ 68,67*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 53,51*
€ 70,16*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.