Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4x1 N 10019964 T500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-259111
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10019964/500
EAN/GTIN:
     4044774591063
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 4 x 1 mm²
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4x1 N 10019964 T500 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-3-24, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

6,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - Halogenfreie Steuerleitung, HFFR, ölbeständig, sehr flexibel und kältebeständig bis -30°C für vielseitige Anwendungen

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schutzleiter:
Nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Flammwidrig:
nach EN 60332-3-24
Raucharm nach EN 61034-2:
Ja
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-30 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 80 °C
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, Leitung, ÖLFLEX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.