Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke Ringkerntrafo RKT230/11,5/20VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-256572
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     6004602010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Trafo-Technik-Hoppecke Ringkerntrafo RKT230/11,5/20VA Art des Trafos Ringkerntrafo, Eingangsspannung 230 ...

230V, Ausgangsspannung 11,5 ...

11,5V, Leistung 20 ...

20W, Kurzschlusssicher, Höhe 32mm, Durchmesser 59mm, Nach VDE 0570/DIN EN 61558, mit Thermoschalter 130 °C, Isolationsklasse B, primärseitig durch entsprechende Gerätesicherung gegen Kurzschluss abzusichern

Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Sicherheitstrafo:
Nein
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
11.5 V
Leistung:
20 W
Dimmbar:
Nein
Kurzschlusssicher:
Ja
Höhe:
32 mm
Durchmesser:
59 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trafo-technik-hoppecke ringkerntrafo, beleuchtungstrafo, ringkerntrafo primär 230vac, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,70*
€ 61,65*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 46,66*
€ 61,77*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,70*
€ 62,71*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.