Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlampe JDD 32x105mm E27 220-240V 150W sa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-256517
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12856
EAN/GTIN:
     4034451128569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
Scharnberger+Has.

Halogenlampe JDD 32x105mm E27 220-240V 150W sa 12856 Lichtstrom 2250lm, Lampenleistung 150W, Lampenspannung 220 ...

240V, Sockel E27, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Durchmesser 32mm, Gesamtlänge 105mm, Brennstellung beliebig, Ausführung matt,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
2250 lm
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Sockel:
E27
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
32 mm
Gesamtlänge:
105 mm
UV-Schutz:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
matt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, hv-halogenlampen e27 150w, hv-halogenlampe e27, hv-halogenlampe e27 150w, HV-Leuchtmittel, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
10
€ 5,80*
ab € 8,84*
€ 12,86*
€ 5,46*
ab € 8,85*
€ 12,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,96*
€ 13,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 14,01*
€ 3,90*
ab € 10,04*
€ 14,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.