Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gira Abdeckrahmen 1f.bl S-Color 021146


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-25642
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021146
EAN/GTIN:
     4010337211464
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen blau
Gira Abdeckrahmen 1f.bl S-Color 021146 Anzahl der Einheiten 1, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe blau, Schutzart (IP) IP21, Befestigungsart sonstige, Farbvariante blau, Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagerecht 1fach S Color Blau Auch für Kanalinstallationen geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Flächenbündige Ausführung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
blau
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Befestigungsart:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, Einfach-Abdeckrahmen, Rahmen 1-fach, S-Color, S-Color System
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,53*
2 Tage
13
1
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 5,02*
Lager 5382
8
1
€ 5,80*
ab € 3,46*
€ 5,35*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 5,52*
1
€ 3,50*
ab € 13,64*
€ 19,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.