Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogenlampe JDD 32x105mm E27 220-240V 150W 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-256351
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12756
EAN/GTIN:
     4034451127562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe
Scharnberger+Has.

Halogenlampe JDD 32x105mm E27 220-240V 150W 12756 Lichtstrom 2866lm, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Energieeffizienzklasse C, Lampenleistung 150W, Lampenspannung 220 ...

240V, Sockel E27, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Durchmesser 32mm, Gesamtlänge 105mm, Brennstellung beliebig, Ausführung klar, Farbtemperatur 2700K,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
2866 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Energieeffizienzklasse:
C
Lampenleistung:
150 W
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Sockel:
E27
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
32 mm
Gesamtlänge:
105 mm
UV-Schutz:
Nein
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
2700 K
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampen mit Schraubsockel, hv-halogenlampen e27 150w, hv-halogenlampe e27, hv-halogenlampe e27 150w, HV-Leuchtmittel, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 8,36*
€ 5,46*
ab € 5,77*
€ 8,39*
Lager 5382
92
€ 5,80*
ab € 6,53*
€ 9,45*
€ 3,90*
ab € 6,54*
€ 9,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.