Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Tropfenlampe E14 230V 25W grün 40266


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-256331
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40266
EAN/GTIN:
     4034451402669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Tropfenform
Leuchtmittel E14
Scharnberger+Has.

Tropfenlampe E14 230V 25W grün 40266 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 25W, Lampenspannung 230 ...

230V, Ausführung sonstige, Sockel E14, Farbe grün, Durchmesser 45mm, Gesamtlänge 75mm,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
230 V
Ausführung:
sonstige
Sockel:
E14
Farbe:
grün
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Krypton:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14 25w, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kugelformlampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Tropfenformlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,36*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,58*
1
€ 5,46*
ab € 0,92*
€ 1,62*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 2,02*
Lager 5382
7
1
€ 5,80*
ab € 1,77*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.