Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Single-Chip-LED BA9s rt A22-LED-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-256036
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     261364
EAN/GTIN:
     4015082613648
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Eaton (Moeller) Single-Chip-LED BA9s rt A22-LED-R Lampenspannung 12 ...

30V, Sockel BA9s, Leuchtmittel LED, Lampenform Röhre, Farbe rot, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 15mA, A22 EATON LED Leuchtmittel z.B.

als Ersatz oder zum Umstellen auf LED Technologie.

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V | 30 V
Sockel:
BA9s
Leuchtmittel:
LED
Lampenform:
Röhre
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
rot
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
15 mA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: LED Röhre, LED Tube, Leuchtmelder, led ba9s 30v, led ba9s, ba9s 30v, Anzeige- und Signallampe, LED, Lampe, Leuchtmittel, RMQ-Titan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,56*
€ 6,07*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,37*
€ 7,11*
10
€ 5,95*
ab € 6,03*
€ 7,81*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,13*
€ 7,95*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 6,46*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216403
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.