| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-255855 Herst.-Nr.: L6664VERZ EAN/GTIN: 4012740197724 |
| |
|
| | |
| Tehalit Trennwand FWK Höhe 50,verzinkt L 6664 verz Kanalhöhe innen 90mm, Länge 2000mm, Werkstoff Stahl, Befestigungsart schraubbar, Weitere Informationen: | | Kanalhöhe innen: | 90 mm | Länge: | 2000 mm | Werkstoff: | Stahl | Befestigungsart: | schraubbar | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzkanaltrennsteg, Brandschutzkanaltrennwand, FWK 30, FWK 3E, FWK 90, Feuerschutzkanaltrennsteg, Feuerschutzkanaltrennwand, Schraub-Trennwand, Trennsteg, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 22,12* | € 30,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,96* | € 30,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 25,87* | € 34,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,9216* | € 34,7416* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 44,17* | € 58,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 22,085* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|