Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVN Elektro EB-Leuchte 50W 230V IP20 523 011 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-255738
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     523011
EAN/GTIN:
     4037293523110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
EVN Elektro EB-Leuchte 50W 230V IP20 523 011 chr Montageart Anbau, Leuchtmittel HV-Halogenlampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 50W, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe Chrom, Lichtaustritt direkt, Höhe/Tiefe 112mm, Außendurchmesser 80mm, Einbautiefe 110mm, Einbaudurchmesser 65mm, Schutzart (IP) IP20,
Weitere Informationen:
Montageart:
Anbau
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lampenleistung:
50 W
Farbtemperatur steuerbar:
Nein
Farbe steuerbar (RGB):
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Chrom
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:
Nein
Höhe/Tiefe:
112 mm
Außendurchmesser:
80 mm
Einbautiefe:
110 mm
Einbaudurchmesser:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 9,99*
€ 14,44*
€ 5,46*
ab € 10,00*
€ 14,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,00*
€ 15,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 16,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 17,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.